PRINETO fixing rail

FIXNGRL-PRINETO-SA-17

Ürün no. 0878386074

EAN 4057708226283

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
PRINETO fixing rail

Ürün no. 0878386074

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 m

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yükseklik

20 mm

Uzunluk

1000 mm

Genişlik

40 mm

Min. boru dış çapı için uygun

16 mm

Maks. boru dış çapı için uygun

17 mm

Malzeme

PP - Polipropilen

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
PRINETO FLEX panel heating pipe PE-HDS

PANHTNGPIP-FLEX-(PE-HDS)-17MM-L120M

x 120 m
PRINETO FLEX panel heating pipe PE-HDS

PANHTNGPIP-FLEX-(PE-HDS)-17MM-L240M

x 240 m
PRINETO FLEX panel heating pipe PE-HDS

PANHTNGPIP-FLEX-(PE-HDS)-17MM-L600M

x 600 m
Panel heating pipe HD

PIP-PANHTNGSYS-STABIL-PE-16X2,0-100M

x 100 m
Panel heating pipe HD

PIP-PANHTNGSYS-STABIL-PE-16X2,0-200M

x 200 m
Panel heating pipe HD

PIP-PANHTNGSYS-STABIL-PE-16X2,0-400M

x 400 m
PE-RT panel heating pipe

PANHTNGPIP-(PE-RT)-17MM-L240M

x 240 m
PE-RT panel heating pipe

PRI-SRFHEAT-(PE-RT)-17MM-L600M

x 600 m