PRINETO pipe winder folding
PIPWNDR-PRINETO-FOLDABLE
Ürün no. 0878386071
EAN 4044448010340
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Boru uzunluğuna uygun | 25 - 600 m |
Yükseklik | 11 mm |
Uzunluk | 950 mm |
Genişlik | 23 mm |
Plastik borular (Prineto) için uygun | Nominal çap 8, Nominal çap 10, Nominal çap 12, Nominal çap 15, Nominal çap 16, Nominal çap 20, Nominal çap 25, Nominal çap 32, Nominal çap 40, Nominal çap 50, Nominal çap 65 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplama/kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!