PRINETO pump YonosPara

PMP-PRINETO-YONOSPARA-W.CABLE

Ürün no. 0878386239

EAN 4044448020196

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
PRINETO pump YonosPara

Ürün no. 0878386239
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
Min./maks. nominal voltaj

200 / 240 V

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Uzunluk

130 mm

Min. nominal voltaj

200 V

Maks. nominal voltaj

240 V

Min. frekans

50 Hz

Maks. frekans

60 Hz

Maks. sıcaklık koşulları

110 °C

Giriş voltajı

230 V

IP koruma sınıfı

IP X4

RoHS uyumlu

Evet

Malzeme

Gri dökme demir

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler