PRINETO wireless transmitter room thermostat

WRELTRANSMITR-PRINETO- ROOMTHERMOSTAT

Ürün no. 0878386204

EAN 4044448014041

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
PRINETO wireless transmitter room thermostat

Ürün no. 0878386204
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
Yükseklik

74 mm

Genişlik

74 mm

Derinlik

28 mm

Min. çalışma sıcaklığı

5 °C

Maks. çalışma sıcaklığı

30 °C

Nominal voltaj

3 V/DC

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

2 ADET

IP koruma sınıfı

IP 30

Renk

Saf beyaz RAL 9010

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler