PSA-Ringschraube Edelstahl lange Ausführung
Ringschraube PSA EN795 Edelstahl vari. Schraubenl.
SHR-RG-LNG-PSA-EN795-EDST-2P-M16
Art.-Nr. 5162129016
EAN 4061975331236
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Anschlageinrichtung für einen Auffanggurt gemäß EN 361 mittels eines geeigneten Verbindungselementes nach EN 362
- Die Anschlageinrichtung ist so konstruiert, dass Sie nur mit einem mitgelieferten Spezialschlüssel auf- und abgeschraubt werden kann.
Der Anschlagwirbel muss immer vollständig auf dem Bauteil aufgeschraubt sein. Sollte die Anschlageinrichtung zu Boden gefallen sein oder Zweifel über ihre Verwendungsneigung bestehen, muss diese unverzüglich ausgewechselt werden.
Geeignet für das sichere Heben von Personen gemäß EN 795
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit Personen | 2 |
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l) | 150 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1) | 150 mm |
Höhe (h1) | 59,5 mm |
Ringhöhe (b1) | 13 mm |
Ringdicke (s1) | 14,5 mm |
Innendurchmesser (d2) | 39 mm |
Außendurchmesser (d3) | 65 mm |
Auflagendurchmesser (d4) | 56 mm |
Drehmoment max. | 60 Nm |
Produktgewicht (per Stück) | 702,000 g |