PSA-Ringschraube Edelstahl lange Ausführung
PSA-Ringschraube Edelstahl lange Ausführung - 1
PSA-Ringschraube Edelstahl lange Ausführung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PSA-Ringschraube Edelstahl lange Ausführung

Sicherer Anschlagpunkt zur Verwendung als Anschlageinrichtung
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
  • Anschlageinrichtung für einen Auffanggurt gemäß EN 361 mittels eines geeigneten Verbindungselementes nach EN 362

  • Die Anschlageinrichtung ist so konstruiert, dass Sie nur mit einem mitgelieferten Spezialschlüssel auf- und abgeschraubt werden kann.
Hinweis

Der Anschlagwirbel muss immer vollständig auf dem Bauteil aufgeschraubt sein. Sollte die Anschlageinrichtung zu Boden gefallen sein oder Zweifel über ihre Verwendungsneigung bestehen, muss diese unverzüglich ausgewechselt werden.

Geeignet für das sichere Heben von Personen gemäß EN 795