Pendelstichsäge STP 140-Exact Set

Pendelstichsäge STP 140 Exact-S Set
MA-EL-STICHSAG-STP-140E-SORT

Art.-Nr. 0988042718

EAN 4046777917062

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pendelstichsäge STP 140-Exact Set

Art.-Nr. 0988042718
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
Pendel Stichsäge STP 140 Exact-S


Pendelstichsäge speziell für Arbeiten mit hohem Präzisionsanspruch


  • Mit Stabgriff

  • Laufruhig

  • Kompakt

  • Aufnahmeleistung: 720 Watt

  • Inkl. je 1 Sägeblatt Holz, Metall und Universal


(Art.-Nr. 5706 700 1 )



+ 4 Pkg mit je 5 Stichsägeblätter Holz


  • HCS geschärft konisch geschliff en

  • Zahnteilung: 3,0 mm

  • Länge: 90 mm

  • Dicke: 1,5 mm


(Art.-Nr. 0608 115 89)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

2 STK

Pendelstichsäge STP 140-Exact Set inklusive:
4 x
Stichsägeblatt Holz zwei Sterne

STICHSAEBLA-HO-5STK-90/3

Beschreibung:
Zahnteilung: 3.0 mm; 5 STK; Arbeitslänge: 90 mm
Qualitativ hochwertiges Stichsägeblatt für den höheren Anspruch. Zum Schneiden von z.B. Holz- und Plattenwerkstoffen
Menge: 4 x
1 x
Pendelstichsäge STP 140 EXACT-S mit Stabgriff

STICHSAE-EL-(STP140-EXACT-S)-SYSKO8.4.2

Beschreibung: Speziell für Arbeiten mit hohem Präzisionsanspruch
Menge: 1 x