Pendel Stichsäge STP 140 Exact-S
Pendelstichsäge speziell für Arbeiten mit hohem Präzisionsanspruch
- Mit Stabgriff
- Laufruhig
- Kompakt
- Aufnahmeleistung: 720 Watt
- Inkl. je 1 Sägeblatt Holz, Metall und Universal
(Art.-Nr. 5706 700 1 )
+ 4 Pkg mit je 5 Stichsägeblätter Holz
- HCS geschärft konisch geschliff en
- Zahnteilung: 3,0 mm
- Länge: 90 mm
- Dicke: 1,5 mm
(Art.-Nr. 0608 115 89)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!