Pnömatik hortum makarası DSA-S

REEL-PNHOSE-DSA17S-3/8IN-9,5MM-L17M

Ürün no. 069909517

EAN 4056807594156

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pnömatik hortum makarası DSA-S

Ürün no. 069909517
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
İş yerinde düzen ve güvenlik için yüksek kaliteli poliüretan hortum ile pratik güvenlik hortumu sarıcı
  • Güvenli ve konforlu çalışma

  • Hortum sarılırken soldan sağa kılavuzlanır, düğümlerin oluşmasını engeller

  • Fren fonksiyonu, hortumun kazara serbest bırakılması durumunda kontrolsüz bir şekilde savrulma riskini en aza indirir

  • Sağlam, kapalı plastik muhafaza, hortumu ve sarma mekanizmasını toz ve diğer kirleticilerden korur

  • Son derece düşük ağırlık ve yağlara ve çözücülere karşı direnç ile bükülmeye karşı yüksek direnç

  • Düşük ve yüksek sıcaklık aralıklarında mükemmel davranış sergiler

  • Yüksek kaliteli poliüretan (PUR) hortum

  • Yüksek akış kapasitesine sahip hortum, ayrıca sarıcıda yenilikçi bağlantı vanası

  • Verimlilik artışı ve daha düşük maliyetler için basınçta düşüş olmaz

  • Duvara, tavana veya zemine montajlanabilir, çünkü montaj köşebendi düz yüzeylere güvenli bir şekilde tutturulmasını sağlar

  • Hortum, muhafazayı açmaya gerek kalmadan değiştirilebilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

R 3/8 inç dış dişli

Hortum uzunluğu

17 m

İç hortum çapı

9,5 mm

Besleme hortumu uzunluğu

1,5 m

Pnömatik bağlantı

3/8 inç BSP

Hortum uzunluğu (stoper bilyasından)

25 cm

Hortum dış çapı

13,5 mm

Maks. basınç

16 bar

Genişlik

496 mm

Yükseklik

397 mm

Uzunluk

190 mm

Min./maks. sıcaklık koşulları

-20 - 60 °C

Besleme hortumu iç çapı

9,5 mm

Besleme hortumu dış çapı

13,5 mm

Muhafaza malzemesi

Plastik

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Emniyet kavraması wSafe 2000, dişi dişli

CUPL-QCKACTION-PN-S2000-IT-3/8IN

The pneumatic coupling sets the benchmark in safety and efficiency when it comes to connecting pneumatic lines.
Nipel, dişi dişli, 2000 serisi

NPL-PN-S2000-IT-G3/8IN

High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Airtight connections, hardened steel nipples and corrosion protection for efficiency and long service life