Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Pnömatik hortum makarası DSA-S
İş yerinde düzen ve güvenlik için yüksek kaliteli poliüretan hortum ile pratik güvenlik hortumu sarıcı
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Güvenli ve konforlu çalışma
- Hortum sarılırken soldan sağa kılavuzlanır, düğümlerin oluşmasını engeller
- Fren fonksiyonu, hortumun kazara serbest bırakılması durumunda kontrolsüz bir şekilde savrulma riskini en aza indirir
- Sağlam, kapalı plastik muhafaza, hortumu ve sarma mekanizmasını toz ve diğer kirleticilerden korur
- Son derece düşük ağırlık ve yağlara ve çözücülere karşı direnç ile bükülmeye karşı yüksek direnç
- Düşük ve yüksek sıcaklık aralıklarında mükemmel davranış sergiler
- Yüksek kaliteli poliüretan (PUR) hortum
- Yüksek akış kapasitesine sahip hortum, ayrıca sarıcıda yenilikçi bağlantı vanası
- Verimlilik artışı ve daha düşük maliyetler için basınçta düşüş olmaz
- Duvara, tavana veya zemine montajlanabilir, çünkü montaj köşebendi düz yüzeylere güvenli bir şekilde tutturulmasını sağlar
- Hortum, muhafazayı açmaya gerek kalmadan değiştirilebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!