Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adhesive lubricant HHS® 5000
Extremely temperature-resistant, fully synthetic penetrating oil with PTFE
Register now and access more than 60,000 products
Altre varianti
Register now and access more than 60,000 products
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Lubrificazione affidabile
- Penetra nelle zone in cui l'olio lubrificante deve agire (eccellenti proprietà di scorrimento)
- Ideale per punti di lubrificazione nascosti
Protezione affidabile contro l'usura
- Contiene lubrificante solido al PTFE
- Una volta eliminata la pellicola di grasso, il PTFE permette la lubrificazione (proprietà di funzionamento in condizioni critiche)
- Pellicola protettiva anti-scivolo resistente ad alte temperature
Affidabilità a lungo termine
- Protezione affidabile e a lungo termine contro la corrosione
- Non si ossida (indurimento) fino a +200 °C, per brevi periodi fino a +250 °C
- Nessun residuo di carbonizzazione
Applicazione sicura
- Buona compatibilità con la maggior parte delle materie plastiche, o-ring e x-ring
- Comportamento neutro sulle superfici verniciate
Resistente a spruzzi d'acqua, acqua salata, acidi e basi deboli
Privo di silicone, resina e acidi
Olio penetrante interamente sintetico e con elevata resistenza alla temperatura con PTFE. Garantisce una lubrificazione sicura ottimale nell'uso quotidiano.
Agitare bene prima dell'uso. Effettuare una pulizia preliminare accurata dei punti da lubrificare con HHS® Clean, art. n. 0893 106 10. Spruzzare quindi il prodotto sulla superficie pulita
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.