Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dry lubricant spray PTFE
Dry lubrication, does not attract dirt and dust
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Supprime les grincements, les crissements et les grippages
Assure une protection durable contre l'usure
Epaisseur de film de 10 µm
Peut également être utilisé avec des tolérances extrêmement limitées en mécanique de précision
Très haute résistance
- Résistance aux températures : de -180°C à +260°C (brièvement)
- Résistance permanente à l'eau, aux acides et aux solutions alcalines
Sans huile minérale
Sans silicone
Les fumeurs doivent se laver les mains après utilisation. Respirer l'odeur de produits contaminés par le tabac peut causer des problèmes de santé.
Lubrifiant sec transparent et résistant à la saleté pour les charges légères à moyennes.
Agiter brièvement avant utilisation. Vaporiser une fine couche sur les points de frottement ou les joints et laisser sécher. Temps de séchage pour une couche fine : environ 1-2 min, temps de séchage pour une couche plus épaisse : environ 5 min.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!