Dry lubricant spray PTFE

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dry lubricant spray PTFE

Dry lubrication, does not attract dirt and dust

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Supprime les grincements, les crissements et les grippages


Assure une protection durable contre l'usure



Epaisseur de film de 10 µm


Peut également être utilisé avec des tolérances extrêmement limitées en mécanique de précision



Très haute résistance


  • Résistance aux températures : de -180°C à +260°C (brièvement)

  • Résistance permanente à l'eau, aux acides et aux solutions alcalines


Sans huile minérale



Sans silicone

Indication

Les fumeurs doivent se laver les mains après utilisation. Respirer l'odeur de produits contaminés par le tabac peut causer des problèmes de santé.