Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Hole puncher assortment 12 pieces with manual hydraulic punch
Consisting of manual hydraulic punch, stamp and dies M16, M20, M25, M32, M40 and 30.5, tension bolt dia. 9.5 and 19.0 and distance bushing set
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Poinçon de refendage
Longue durée
Boulon d'attelage à roulement à billes encapsulé dans du plastique pour une protection optimale contre la saleté
Grande longévité
Grâce au râteau récemment développé
Trous circulaires précis exempts de bavure
- 3x refendages du matériau dans la filière
- Aucun débris de poinçonnage ne colle au boulon d'attelage
- Usure de l'outil uniforme et trous circulaires précis exempts de bavure garantis
Alignement précis au niveau de la ligne médiane
Quatre encoches sur la filière
Poinçon hydraulique manuel compact avec soupape de régulation de la pression
- Conception : Aluminium
- Poids : 1,6 kg
- Levier à main avec support à ressort : revient automatiquement dans sa position d'origine, opération possible d'une seule main.
- Soupape de surcharge : garantit une utilisation conviviale et en douceur.
Pour les boulons d'attelage de Ø 19,0 mm, une prédécoupe est également possible avec le poinçon pour tôle de taille M20 (PG 13,5).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!