CERALINE Longlife & Speed lamella flap disc
CERALINE Longlife & Speed lamella flap disc - 1
CERALINE Longlife & Speed lamella flap disc - 2
CERALINE Longlife & Speed lamella flap disc - 3
CERALINE Longlife & Speed lamella flap disc - 4
CERALINE Longlife & Speed lamella flap disc - 5
CERALINE Longlife & Speed lamella flap disc - 6
CERALINE Longlife & Speed lamella flap disc - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

CERALINE Longlife & Speed lamella flap disc

For extremely high and fast removal rate at low contact pressure for steel, stainless steel and aluminium.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Extrêmement résistante et taux d'enlèvement de matériau élevé avec un meulage à faible échauffement


Grain de ponçage hautes performances et couche supérieure de ponçage actif



Très longue durée de vie et faible pression de contact


Grain abrasif céramique hautes performances

Indication
  • Vitesse circonférentielle max. de 80 m/s.

  • Vitesse recommandée de 7 500 tr/min.

  • Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)