Longlife lamella flap disc for steel/stainless steel
Longlife lamella flap disc for steel/stainless steel - 1
Longlife lamella flap disc for steel/stainless steel - 2
Longlife lamella flap disc for steel/stainless steel - 3
Longlife lamella flap disc for steel/stainless steel - 4
Longlife lamella flap disc for steel/stainless steel - 5
Longlife lamella flap disc for steel/stainless steel - 6
Longlife lamella flap disc for steel/stainless steel - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Longlife lamella flap disc for steel/stainless steel

With patented segment shape and arrangement. Extremely long service life coupled with very high degree of material removal. Specially suitable for grinding edges

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques



Vitesse circonférentielle max. de 80 m/s



Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)



Toile abrasive haute performance avec couche de finition de meulage actif supplémentaire (Topsize)



Porte-disque en toile de verre robuste



Nouvelles forme et disposition des segments brevetées


  • Dure jusqu'à quatre fois plus longtemps que les disques à lamelles flexibles traditionnels avec un très haut niveau d'enlèvement du matériau

  • Utilisation idéale des lamelles abrasives

  • Davantage de grains abrasifs

  • Plus de 70 % du matériau de meulage est situé sur la partie extérieure du porte-disque


Toile abrasive hautes performances (zirconium avec revêtement actif de meulage)


  • Durée de vie extrêmement longue.

  • Très haut niveau d'enlèvement du matériau

  • Meulage à très faible échauffement

  • Aucune décoloration du matériau


Vibrations minimales par rapport aux disques à meuler traditionnels


  • Empêche le "syndrome du doigt mort"

  • Grande convivialité
Indication

Toujours porter un équipement de protection approprié, p. ex. des lunettes de protection, des gants, des chaussures de travail et un masque anti-poussière pendant le travail. Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de meulage. L'utilisation de disques endommagés augmente les risques d'accidents. Travailler uniquement avec des disques en parfait état. La vitesse périphérique admissible ne doit pas être dépassée.



Stockage correct du disque


A sec, à une température ambiante de +20 °C