Longlife lamella flap disc for stainless steel
Longlife lamella flap disc for stainless steel - 1
Longlife lamella flap disc for stainless steel - 2
Longlife lamella flap disc for stainless steel - 3
Longlife lamella flap disc for stainless steel - 4
Longlife lamella flap disc for stainless steel - 5
Longlife lamella flap disc for stainless steel - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Longlife lamella flap disc for stainless steel

With specially encased, grinding-active ceramic abrasive grain specifically designed for stainless steel and high-alloy steels

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques.



Vitesse périphérique max. 80 m/s



Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)



Toile abrasive hautes performances. (tissu polyester robuste) avec couche de finition de meulage actif supplémentaire (revêtement Topsize)



Grain céramique de meulage actif avec revêtement spécial



Disque de support robuste en toile de verre



Par rapport aux disques à lamelles traditionnels :


  • Longévité accrue jusqu'à quatre fois

  • Niveau extrêmement élevé d'enlèvement de matière

  • Qualité de surface plus fine et plus uniforme


Toile abrasive hautes performances (grain céramique avec couche de finition de meulage actif)


  • Très grande longévité

  • Niveau extrêmement élevé d'enlèvement de matière

  • Meulage à très faible échauffement

  • Aucune décoloration du matériau.

  • Auto-affûtage
Indication

Toujours porter un équipement de protection approprié, p. ex. des lunettes de sécurité, des gants, des chaussures de travail et un masque anti-poussière lors du meulage. Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de meulage. L'utilisation de disques endommagés augmente les risques d'accidents. Travailler uniquement avec des disques en parfait état. La vitesse périphérique admissible ne doit pas être dépassée.



Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques.



Stockage correct du disque


À sec, à une température ambiante de +20 °C.