Lamella flap disc OSF® (One-Step Finish)
Lamella flap disc OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - 1
Lamella flap disc OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - 2
Lamella flap disc OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - 3
Lamella flap disc OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - 4
Lamella flap disc OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - 5
Lamella flap disc OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - 6
Lamella flap disc OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - 7
Lamella flap disc OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - 8
Lamella flap disc OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lamella flap disc OSF® (One-Step Finish)

The pipe professional is ideal for removing weld seams and providing finishing touches in one work step. For direct use on speed-controllable angle and fillet seam grinders, offering a combination of fast material removal and perfect surface quality on piping.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
3 en 1


  • 1. Meulage des cordons de soudure

  • 2. Polissage

  • 3. Meulage de finition


  • Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)

  • Matériau de ponçage non tissé Nylon fabriqué en matériau de conditionnement de surface

  • Oxyde d'aluminium avec toile abrasive côté supérieur

  • Porte-disque en toile de verre robuste

  • Enorme gain de temps (réduction extrême des étapes nécessaires)

  • Meulage des cordons de soudure et ponçage fin en une seule opération

  • Valeur d'enlèvement constante (grande qualité de surfaçage)

  • Pas de déformation au cours du ponçage

  • Ponçage à faible échauffement (faible température de fonctionnement)

  • Aucun encrassement

  • Aucun support de ponçage supplémentaire nécessaire
Indication

La qualité de la surface est une expression de la rugosité (valeur Ra).