Speed lamella flap disc
Speed lamella flap disc - 1
Speed lamella flap disc - 2
Speed lamella flap disc - 3
Speed lamella flap disc - 4
Speed lamella flap disc - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Speed lamella flap disc

With grinding-active multibond specifically designed for stainless steel and high-alloy steels (surface pro)

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)



Toile abrasive hautes performances avec couche de finition de meulage actif supplémentaire (revêtement Topsize)



Disque de support en toile de verre robuste



Par rapport aux disques segmentés traditionnels :


  • Taux d'enlèvement de matière très élevé

  • Qualité de surface plus fine et plus uniforme


Toile abrasive hautes performances (zirconium avec couche de finition de meulage actif)


  • Grande longévité

  • Niveau extrêmement élevé d'enlèvement de matière

  • Meulage à très faible échauffement

  • Aucune décoloration du matériau