Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Felt segmented polishing disc For angle grinders with M14 direct mount
For angle grinders with M14 direct mount. Ideal for polishing and removing minor discolouration (piping professionals).
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Polissage rapide et simple
Feutre de haute qualité (100 % laine de mouton)
Excellents résultats de surface
Les ailettes verticales et les rainures de refroidissement dans le disque facilitent le polissage à froid.
Utilisable sans accessoires supplémentaires
Le disque de meulage segmenté en feutre peut être utilisé directement sur les tronçonneuses et les lustreuses à vitesse variable grâce au filetage M14.
Max. 4 000 tr/min, 2 500-3 000 tr/min recommandés
Appliquer la pâte correspondante lorsque la machine tourne !
Acier inoxydable, acier, métaux non ferreux, pièces en plastique et revêtements
- Important : si chaque étape individuelle n'est pas réalisée correctement, les imperfections de surface risquent de devenir encore plus visibles au cours du polissage.
- Plus le pré-ponçage est efficace, plus l'effort nécessaire au polissage est simple et court.
- Un disque pour polissage segmenté en feutre distinct doit être utilisé avec chaque pâte. Ceci empêche de mélanger différentes pâtes et de dégrader les résultats.
- Nettoyer les disques de polissage segmentés en feutre obstrués en appuyant légèrement avec une brosse métallique.
- Eliminer les résidus de polissage de la surface à l'aide du Wiener Kalk.
- Les recommandations relatives à l'application revêtent un caractère général dépendant de la qualité de la surface initiale et des exigences en matière de surface.
- Procéder à l'essai préliminaire préconisé ou à vos propres essais !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!