Segmented Grinding Disc For Stainless Steel

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Segmented Grinding Disc For Stainless Steel

Zirconia alumina, especially suitable for machining stainless steel

Lire la description de l'article

Disponible en 21 versions
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
Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses électriques ou à air comprimé



Vitesse périphérique max. 80 m/s



Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)



Tissu robuste en coton-polyester mélangés



Disque de support en toile de verre



Toile abrasive (zirconium)


  • Grande longévité

  • Niveau élevé d'enlèvement du matériau

  • Auto-affûtage
Indication

Toujours porter un équipement de protection approprié, p. ex. des lunettes de protection, des gants, des chaussures de travail et un masque anti-poussière pendant le travail. Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de meulage. L'utilisation de disques endommagés augmente les risques d'accidents. Travailler uniquement avec des disques en parfait état. La vitesse périphérique admissible ne doit pas être dépassée.



Stockage correct du disque


A sec, à une température ambiante de +20°C