Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Segmented Grinding Disc for Steel Synthetic corundum
Especially suitable for machining alloyed and unalloyed steel.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses électriques ou à air comprimé
Vitesse circonférentielle max. de 80 m/s.
Tissu en coton
Porte-disque en toile de verre.
Toile abrasive (corindon)
- Longue durée de vie
- Niveau élevé d'enlèvement du matériau.
Utilisé pour le meulage des surfaces et des bords, le dressage et le lissage, l'ébavurage et le traitement des cordons de soudure. Pour l'élimination des laques et des peintures, ou pour l'affûtage des outils.
Acier allié ou non allié, acier de construction, acier à outils, métaux non ferreux doux, laiton et bronze
Aciers de construction standards, aciers de construction haute résistance, aciers de construction, aciers à outils, aciers trempés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!