Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
CERALINE Longlife & Speed lamella flap disc
For optimum view when machining workpieces made from steel, stainless steel and aluminium
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Assure des résultats de ponçage optimaux et évite les défauts de fabrication indésirables
Sa segmentation transparente offre une vue claire de la pièce à usiner.
Extrêmement résistante et taux d'enlèvement de matériau élevé avec un ponçage à faible échauffement
Grain de ponçage hautes performances et couche supérieure de ponçage actif
Très longue durée de vie et faible pression de contact
Grain abrasif céramique hautes performances
- Vitesse circonférentielle max. de 63 m/s.
- Vitesse de rotation recommandée : 7 500 tr/min
- La feuille devient plus souple à des vitesses plus basses, afin de s'adapter parfaitement au contour de la pièce.
- Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
- Pour le ponçage des arêtes, l'ébavurage, le plâtrage, le lissage et le traitement des cordons de soudure.
- Pour le ponçage des cordons de soudure dans les coudes de tuyau en acier, en acier inoxydable et en aluminium.
- Pour l'acier inoxydable, acier résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur (fortement allié), acier et aluminium
- Pour le meulage mains libres avec des meuleuses d'angle électriques et pneumatiques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!