1/2“-Kraftsteckschlüsselsatz für Leichtmetallfelgen 5-tlg.

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2“-Kraftsteckschlüsselsatz für Leichtmetallfelgen 5-tlg.

Zur schonenden Montage von Leichtmetallfelgen lange Ausführung mit Farbleitsystem
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
Kunststoffhülse


  • Kein Beschädigen der Lackierung an der Alufelge mehr möglich


Mit Kunststoffanschlag im Inneren des Steckschlüsseleinsatzes


  • Zum Schutz von Kanten und Flächen bei verchromten Radbolzen


Farbleitsystem


  • Erleichtert das Erkennen der Abmessung und vermindert somit Arbeitszeitverluste


Lieferung erfolgt in einer stabilen Kunststoffbox


  • Ausführung: geschmiedet, farbig

  • Antrieb.1/2“, Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring

  • Abtrieb: 6-Kant, metrisch

  • Geometrie lang


Lieferumfang: SW 15, 17, 19, 21, 22