Steckschlüssel 1/2 Zoll 31-teiliges Sortiment
Steckschlüssel 1/2 Zoll 31-teiliges Sortiment - 1 Steckschlüssel 1/2 Zoll 31-teiliges Sortiment - 2 Steckschlüssel 1/2 Zoll 31-teiliges Sortiment - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Steckschlüssel 1/2 Zoll 31-teiliges Sortiment - 1
Steckschlüssel 1/2 Zoll 31-teiliges Sortiment - 2
Steckschlüssel 1/2 Zoll 31-teiliges Sortiment - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckschlüssel 1/2 Zoll 31-teiliges Sortiment

Kurze und lange Einsätze für Innensechskannt, TX und Vielzahn, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Spezielles, 31-teiliges Sortiment für den Kfz- und Cargobereich in der robusten Metallkassette


  • Dieses Sortiment ist die ideale Spezialausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz

  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge


Kraftvoll und effizient Verschrauben


  • Komplettes 1/2-Zoll-Sortiment mit kurzen und langen Steckschlüsseleinsätzen.

  • Alle gängigen Einsätze für Innensechskannt, TX und Vielzahn


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Die Oberflächen sind verchromt und poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung