Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mini-Ratschen-Doppelringschlüssel 31 teiliges Sortiment
Mit den gängigsten kurzen Steckschlüsseleinsätzen und Bits
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Extrem kurze Steckschlüsseleinsätze und Bits für den Einsatz auf engstem Raum
- Ratschenschlüssel, speziell gekröpft, mit optimierter Arbeitslänge von 115 mm
Attraktive Carbon-Optik
- Bedruckte Schaumstoffeinlage in Carbon-Optik für mehr Robustheit, Stabilität und einfache Reinigung
Einfaches und schnelles Finden der passenden Werkzeuge
- Die Werkzeuge sind auf der Schaumstoffeinlage gekennzeichnet, somit ist eine schnelle Identifikation der Werkzeuge möglich
Lieferumfang:
- Für 1/4 Zoll-Bits, Länge: 18 mm: PH0, PH1, 2 x PH2; PZ0, PZ1, PZ2; Schlitz 4, 6 mm; Innensechskant 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- Steckschlüssel: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1/4 Zoll-Ratschen-Doppelringschlüssel, 11 mm, Sechskant
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!