13-polige Steckdose 12 V mit Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte
13-polige Steckdose 12 V mit Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte - 1
13-polige Steckdose 12 V mit Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte - 2
13-polige Steckdose 12 V mit Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte - 3
13-polige Steckdose 12 V mit Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

13-polige Steckdose 12 V mit Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Lieferung inklusive Gummiuntersatz



13-poliges System


  • Bajonettverschluss-System

  • Betriebstemperatur: –40°C bis +85°C

  • Stromstärke: max. 25 A (bei 2,5 mm²-Leitung)

  • Kennzeichnung der Kontakte nach ISO 11446

  • Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand

Nach ISO 11446



Schutzklasse IP 54