Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Ecke

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Ecke

Sicherheit und Sauberkeit bei der Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro in Ecken garantieren eine effiziente Anwendung ohne Zeitverlust durch Zuschneiden und ohne Ausschuss durch Verschnitt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Die Einlage ist ein Polyesterfaservlies (110 g/m²) mit materialverstärkenden und rissüberbrückenden Eigenschaften

Hinweis

Maßgebende Richtlinie: Bauregelliste A, Teil 2, lfd.-Nr. 2.52., nicht genutzte Dachflächen.


Die Mindestschichtdicke von 1,8 mm ist einzuhalten.


Bei Dächern mit einem Gefälle kleiner 2% ist eine Mindestschichtdicke von 2,0 mm einzuhalten.


Um die Mindestabdichtungshöhe von 15 cm einzuhalten, muss ein Zusatzvlies appliziert werden!