Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K-HS-Klarlack VOC
High-Solid Acryl-Klarlack höchster Qualität für die Ganz- und Teillackierung von Pkw und Nutzfahrzeugen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Brillanter Klarlackstand, optimaler Verlauf
- Unmittelbar nach forcierter Trocknung optimal polierbar
- VOC-konformer High-Solid Acryl-Lack
- Hohe Beständigkeit gegenüber allen Witterungseinflüssen, sowie chemischen und mechanischen Belastungen
- Geeignet auch als Schutzlack für Neonfarbtöne (Tagesleuchtfarben)
Zulässiger VOC Höchstgehalt der Produktkategorie 2 (d) ChemVOC FarbV.: 420 g/l. Max. VOC Gehalt 2K-HS-Klarlack VOC: 420 g/l.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
2K-HS-Klarlack VOC ist ein VOC-konformer High-Solid Acryl-Klarlack für die Ganz- und Teillackierung von PKW und Nutzfahrzeugen mit besonders brillantem Klarlackstand und optimalem Verlauf auf Lösemittel- und Wasserbasislacken.
Mischung nach Volumen: 2:1 2K-HS-Decklackhärter Acrylverdünnung: Verdünnungseinstellung je nach Schichtdicke 5-10 Vol.%.Verarbeitungsgeräte: Spritzpistole mit mindestens 1,3 mm Düsendurchmesser.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!