3/4 Zoll Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff
3/4 Zoll Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff - 1 3/4 Zoll Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

3/4 Zoll Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff - 1
3/4 Zoll Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3/4 Zoll Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff
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
  • Abtrieb: Außenvierkant 20 = 3/4 Zoll

  • Norm: DIN 3122, ISO 3315

  • Kopf: Feinverzahnt mit 72 Zähnen, Drehwinkel 5°

  • Oberfläche: Verchromt, poliert