Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hochdruckschlauch 4SP/R9R
4SP Hochdruckschlauch für Hydraulik-, Mineral- und organische Öle, mit einer Basis aus Polyglykol, Wasser oder einer Öl/Wasser-Emulsion
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Struktur
- Untere Schicht: glatter, ölbeständiger Synthesekautschuk in Schwarz
- Armierungsschichten: 4 hochfeste Stahlspiralen
- Ummantelung: Synthesekautschuk, höchst beständig gegen Abrieb, Ozon, Öle und Alterung
Normen: ISO 3862/EN 856-4SP
Genehmigung: BUREAU VERITAS MARINE DIVISION/MSHA
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!