ADR-Kabelverbindungsdose
ADR-Kabelverbindungsdose - 1
ADR-Kabelverbindungsdose - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ADR-Kabelverbindungsdose

ADR-Ausführung, mit 16 Ein-/Ausgängen, komplett bestückt
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
  • Das wassergeschützte Kunststoffgehäuse bietet mit wahlweise zwei Klemmbügeln oder vier Schrauben einen sicheren und flexiblen Verschluss.

  • Die Befestigung mit vier 5,5 mm Bohrungen und Achsabständen von 65 und 110 mm ermöglicht eine schnelle und passgenaue Montage.

  • Ausführung mit 10 x PG9, 5 x PG13,5 und 1 x PG16-Verschraubungen (Vier Möglichkeiten um PG9 bzw. PG13,5 auf PG16 aufzubohren).

  • Inklusive Dichtverschlüsse, Mehrfachdichteinsatz und Montagematerial.