Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abstandsmontagesystem AMO-Therm Mini Set 126-teilig
Set bestehend aus AMO Therm Mini Systemelementen und dem erforderlichen Montagewerkzeug in einem gut übersichtlichen Koffer. Garantiert eine qualitativ hochwertige Montage
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Dieses Set deckt eine große Breite von Anwendungen ab
- Eine Schraubenlänge ermöglicht viele Befestigungssituationen - tieferes Einschrauben bei kleinen Dämmstärken, geringere Setztiefen bei stärkerer Dämmung.
- Für Dämmstoffstärken von 60 bis 200 mm.
- Geformtes Anschlussgewinde M8 und M10.
- Fallrohrbefestigung mit Gewindestück M10x45 in A2 in Kombination mit der Abdeckrosette Art.-Nr.090350099 und Dichtscheibe Art.-Nr. 0903500990.
- ASSY D 3,5 bis 5 mit zusätzlichem Einsatz im Adapter.
Befestigung in Beton und Mauerwerk ohne Entstehung von Wärmebrücken
Den Ringspalt zwischen Dämmung und Adapter mit einem geeignetem Dichtstoff ausfüllen. Wir empfehlen Fenster- und Fassadendicht Art.-Nr. 0892320010
Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini: Regenfallrohr-Befestigung im Mauerwerk
Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini: Regenfallrohr-Befestigung im Beton
Senker auf dem Bohrer montieren
Die Markierung dabei beachten
Kernloch und Senkung in einem Schritt bohren. Die generell erforderliche Bohrlochtiefe von 288 mm ist erreicht, wenn das Ende des Senkers mit der Oberfläche des Wandputzes bündig ist
Bohrmehl vom Bohrloch entfernen
Der Adapter bietet einen M8/M10 Kombianschluss.
Beide Halbschalen werden über dem Schraubenschaft mit Hilfe einer Kombi-Zange mittig zusammen geklippst. Vorsichtshalber mit der Kombizange am Adapter vorne und hinten zusammendrücken. Der Adapter sitzt nicht fest um den Schraubenkopf, beide Elemente lassen sich separat drehen
Mit 70 mm langen Bit wird der Antrieb erreicht, die Schraube wird in den Untergrund flächenbündig (Putz oder Dämmstoff) eingeschraubt. Danach wird Adapter mit 1 mm Überstand justiert. Sobald die Außenstege des Adapters in der Dämmung eingreifen können dreht sich der Adapter nicht mehr mit
Den Ringspalt mit Fenster- und Fassadendicht auffüllen
Montage Regenfallrohrschelle: Gewindestange M10 in den Adapter bündig eindrehen
Klebefolie von der Dichtscheibe entfernen und mit der Klebeschicht nach außen über die Gewindestange bündig zur Oberfläche schieben
Abdeckrosette bündig anschrauben
Die Regenfallrohrschelle anschrauben
Montage M10/M8: Mit einer geeigneten Schraube wird das Anbauteil befestigt
Schraube bündig eindrehen
Der mitgelieferte Einsatz wird in das Gewinde M10 eingedreht, so entsteht eine Aufnahmemöglichkeit für eine ASSY-D® Schraube ∅ 4-5
Schraube bündig eindrehen
Zur Befestigung von leichten bis mittleren Lasten (Briefkasten, Lampen, Überwachungskameras oder Regenfallrohren (Mehrfachbefestigung)) an gedämmten Fassaden mit oder ohne Putz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!