Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini Set 126-teilig
Set bestehend aus AMO® Therm Mini Systemelementen und dem erforderlichen Montagewerkzeug in einem gut übersichtlichen Koffer. Garantiert eine qualitativ hochwertige Montage
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Dieses Set deckt eine große Breite von Anwendungen ab
- Eine Schraubenlänge ermöglicht viele Befestigungssituationen - tieferes Einschrauben bei kleinen Dämmstärken, geringere Setztiefen bei stärkerer Dämmung
- Für Dämmstoffstärken von 60 bis 200 mm
- Geformtes Anschlussgewinde M8 und M10
- Fallrohrbefestigung mit Gewindestück M10x45 in A2 in Kombination mit der Abdeckrosette Art.-Nr.090350099 und Dichtscheibe Art.-Nr. 0903500990
- ASSY-D 3,5 – 5 mit zusätzlichem Einsatz im Adapter
Befestigung in Beton und Mauerwerk ohne Entstehung von Wärmebrücken
Den Ringspalt zwischen Dämmung und Adapter mit einem geeignetem Dichtstoff ausfüllen. Wir empfehlen Fenster- und Fassadendicht Art.-Nr. 0892320010
Zur Befestigung von leichten bis mittleren Lasten (Briefkasten, Lampen, Überwachungskameras oder Regenfallrohren (Mehrfachbefestigung)) an gedämmten Fassaden mit oder ohne Putz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!