Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ASSYplus FBS
Die Schraube für die Befestigung von Beschlägen am Holzfenster.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- AW 20 Antrieb
Ihr Vorteil:
Gute Kraftübertragung und eine Reduzierung des Bitverschleiß auch im Automateneinsatz.
- Scharfes eingängiges asymmetrisches Gewinde
Ihr Vorteil:
Hohe Überdrehmomente und Auszugswerte.
- Kunststoffgleitbeschichtung
Ihr Vorteil:
Geringes Einschraubdrehmoment.
- 75° Senkkopf ø 7 mm
Ihr Vorteil:
Der Kopf lässt sich auch bei flachen Beschlägen sauber versenken.
Speziell bei Maco und Rottobeschläge. Von Maco getestet!
- Bohrspitze
Ihr Vorteil:
Es wird ein Aufplatzen und Aufreißen des Holzes verhindert.
- Bremsrippen
Ihr Vorteil:
Beim Versenken des Kopfes im Beschlag wird das Überdrehmoment so stark erhöht, dass ein Überdrehen der Schraube insbesondere in weichen Hölzern vermieden wird.
- blau passiviert (kein erhöhter Korrosionsschutz)
- DVO blau*
- Bohrspitze
- Kopf = ~ 7 mm Dm
- 75° Senkkopf
- Ohne Bremsrippen
- Überdrehmoment bei Schraubautomaten abstimmen!
- Auf Fremdteile sortiert
* DVO blau:
Korrosionsbeständigkeit nach DIN 500 2155.
Am Kopf: Bis Weißrost mind. 144 Std.
Bis Rotrost mind. 264 Std.
Ohne Vorbohren können am Holzfenster sämtliche Beschläge wie Getriebeteile, Eck- und Scherenlager sowie Schließbeschläge befestigt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!