Abisolierzange
Abisolierzange - 1 Abisolierzange - 2 Abisolierzange - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Abisolierzange - 1
Abisolierzange - 2
Abisolierzange - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abisolierzange

Exaktes und müheloses Abisolieren von Kabeln und Litzen mit Kunststoff- oder Gummi-Isolierung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Hochwertiger Werkzeug-Stahl


Lange Standzeit und Präzision der Schneidflächen.



Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter



Selbsttätiges Öffnen der Zange durch Öffnungsfeder



Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit schlanker Kragenform


Angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung.



Einstellschraube: mit Rändelmutter fixierbar



Oberfläche: rundum geschliffen und verchromt



Gelenk: eingelegt