- Bohren und konventionelles Setzen von Dübeln entfällt
- Für 15 mm Spannstäbe/Dywidag-Gewinde
- Form und Konsistenz wird im Beton nicht verändert
- Korrosionsfrei
Lieferumfang
1 x Abschalhülse, 1 x vormontierter Nagelkonus, 1 x betongrauer Verschlusszapfen
Prüfbericht auf Anfrage. Die Farben der Kunststoffteile können variieren.
Darf nicht im bauaufsichtlichen Bereich z.B. zur Befestigung von Fassadenkonstruktionen, Dächern usw. verwendet werden.
Zur Befestigung an Schaltafeln aus Holz im Hoch- und Tiefbau.
Wird direkt auf die Schalung genagelt, beim Ausschalen wird nach der Benutzung der Verschlusszapfen in das Loch eingedrückt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!