Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal 2-Arm-Abzieher 5-teilig
Mit 2 Armpaaren
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Universell einsetzbarer
- 2-Arm-Abzieher mit 2 extra schlanken und unterschiedlich breiten Armpaaren
- Abzugsbreite bis 55 mm stufenlos einstell- und fixierbar
- Geringe Baumaße, ideal auch bei beengten Platzverhältnissen
Schonende Abstützung auf der Welle durch kugelgelagerte Zentrierspitze
U.a. für Scheibenwischer-Arme, Batteriepole, kleine Lager (z.B. Lima), Hülsen, Buchsen etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!