Adapterwinkel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Adapterwinkel

Für die Befestigung der ZEBRA Montageschienen an den Solarbefestigern des Durchmessers M10 und M12

  • Langlochdurchmesser: 9 mm
  • Werkstoff: Aluminium
  • Dicke: 6 mm
  • Länge: 60 mm
  • Breite: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Schraube Lochdurchmesser Langlochdurch... Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0865999110
M10 11 mm 9 mm Aluminium
20 St.
0865999120
M12 13 mm 9 mm Aluminium
20 St.
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
Mit Höhenausgleich


Adapterwinkel kann durch das 18 mm Langloch Unebenheiten ausgleichen



Riffelung am Winkel


Optimaler Form- und Kraftschluss mit der Montageschiene



Komplett vormontiert


Montageschienen können ohne Vorarbeiten am Adapterwinkel befestigt werden