LED Arbeitsleuchte Akku 10 Watt
LED Arbeitsleuchte Akku 10 Watt - 1
LED Arbeitsleuchte Akku 10 Watt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED Arbeitsleuchte Akku 10 Watt

Ideal für alle mobilen Beleuchtungsaufgaben

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Praktische LED Akkuleuchte mit Tragegriff und abnehmbaren Standfuß

  • Ausgestattet mit 1 CREE Chip-LED, sorgt für hohe Leuchtkraft

  • Leichtes, hochwertiges und stoßfestes Gehäuse

  • Energiesparende LED Technik

  • Lithium-Ionen Akku für lange Leuchtdauer und geringe Selbstentladung

  • Der Strahler kann am Netz oder mit Akku betrieben werden

  • Staub und Spritzwassergeschützt, IP65

  • Aufladen durch KFZ-Adapter auch im Auto möglich
Hinweis

LED am Akku zeigt Ladestand an:


Bei langsam blinkendem rotem LED: nur noch 10% der Akkuleistung


Bei schnell blinkendem rotem LED: nur noch 5% der Akkuleistung