Handleuchte Ergopower Twinblade
- Biegbare LED Handleuchte im schlanken Design
- Lichtstufen: 1.000 - 100 lm, Hauptlicht und LED-Strips
- Mit USB-C Ladeanschluss und Wireless-Funktion
- Befestigung der Handleuchte auf der Ladeplatte erfolgt magnetisch
(Art.Nr. 0827 940 390)
Ladeplatte für Ergopower Pad 1
- Mit USB-Ausgang 5 V, max. 1 A
- Für die Aufladung von einer Leuchte
(Art.Nr. 0827 940 991)
- Kabelloses Ladepad, Stecker und USB-Kabel im Lieferumfang enthalten
- Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V, 4.400 mAh, 16,28 Wh, 92 g
Die Ladepads sind NICHT zum Laden von Mobiltelefonen zugelassen. Nur das mitgelieferte Ladegerät mit 230 V/USB-5 V, 1 A verwenden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!