Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Schrauber AS 4 RW EDITION
Handlich und zugleich kräftiger Akku-Schrauber mit fünf Drehmomenteinstellungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- ¼ Zoll Bit Aufnahme und einfache Handhabung durch die „Push&Go“ Funktion
- Zweifache Einschaltmöglichkeit durch Anpressen des Gerätes oder separatem Ein-Schalter
- Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht ermöglicht Arbeiten in den verschiedensten Positionen
- Mechanische Kupplung mit 5 Drehmomenteinstellungen und Maximalleistungsmodus ermöglicht präzises Arbeiten je Schraubengröße
- Elektronische Bremse stoppt den Motor sofort bei Deaktivierung des Schraubers und vermeidet somit ein Überdrehen des Schraubenkopfes
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!