Akku-Trenngerät TG 12-A
Akku-Trenngerät TG 12-A - 1 Akku-Trenngerät TG 12-A - 2 Akku-Trenngerät TG 12-A - 3 Akku-Trenngerät TG 12-A - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/k5SL52IRFt8

Akku-Trenngerät TG 12-A - 1
Akku-Trenngerät TG 12-A - 2
Akku-Trenngerät TG 12-A - 3
Akku-Trenngerät TG 12-A - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Trenngerät TG 12-A

Sehr kompaktes und handliches 12 Volt Trenngerät für alle Trennarbeiten, bei denen es schnell gehen muss

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Sehr kompakte und ergonomische Bauform


Leicht und handlich für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten auf der Baustelle.



Schneller Arbeitsfortschritt


  • Leistungsstarker EC Motor: bürstenlos, kraftvoll, langlebig, effizient und wartungsfrei

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit


Schnelle Bremszeit


Trennscheibe stoppt in weniger als 1 Sekunde, nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde (abhängig vom Gewicht der Trennscheibe).



Einfacher Scheibenwechsel


Spindelarretierung muss bei einem Scheibenwechsel nicht ständig gedrückt werden.



Schnellverstellbare Schutzhaube


Werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube



Mit Li-Ion Akkupacks


Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.



In vielen Anwendungsbereichen und Materialien einsetzbar

2 Jahre Garantie