Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE - 1
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE - 2
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE - 3
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE - 4
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE - 5
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE - 6
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE - 7
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE - 8
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE - 9
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE - 10
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE - 11
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE - 12

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Kontinuierliche Überwachung des Motors mit Feedback-Funktion, da die LED am Getriebekopf vor Überlastung warnt

  • Bei dauerhaftem Überlasten oder Blockieren schaltet die elektronische Motorschutzfunktion den Motor vorzeitig aus

  • Hohe Lebensdauer des Motors dank dem effizienten, wartungsarmen, bürstenlosen EC-Motors mit Kraftreserven

  • Zusätzlicher Schutz vor Spänen durch Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen

  • Totmannschalter und Bremsfunktion sorgen für einen schnellen Scheibenstopp wenn der Schalter losgelassen wird

  • Werkzeugloses Schnellspannmutternsystem sowie werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

  • Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten dank der sehr kompakten und ergonomischen Bauform mit Antivibrations-Zusatzhandgriff


Drahtloses Gerätemanagement


  • In Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung ermöglicht. Das Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten.

  • Lokalisierung: der letzte bekannte Standort der Maschine kann über die ORSYonline App abgerufen werden.