Abstandsmontageschraube AMO III 7,5 Typ 2 Zylinderkopf 8,0 mm, Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW30
Abstandsmontageschraube AMO III 7,5 Typ 2 Zylinderkopf 8,0 mm, Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW30 - 1 Abstandsmontageschraube AMO III 7,5 Typ 2 Zylinderkopf 8,0 mm, Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW30 - 2 Abstandsmontageschraube AMO III 7,5 Typ 2 Zylinderkopf 8,0 mm, Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW30 - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Abstandsmontageschraube AMO III 7,5 Typ 2 Zylinderkopf 8,0 mm, Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW30 - 1
Abstandsmontageschraube AMO III 7,5 Typ 2 Zylinderkopf 8,0 mm, Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW30 - 2
Abstandsmontageschraube AMO III 7,5 Typ 2 Zylinderkopf 8,0 mm, Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW30 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontageschraube AMO III 7,5 Typ 2 Zylinderkopf 8,0 mm, Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW30

Mit einem besonders kleinen Zylinderkopf zum Verschrauben bei geringen Fenster-Falzbreiten eignet sich die Befestigung besonders gut für Fenster in Beton- und Vollsteinmauerwerk

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich
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
  • Kurze Montagezeiten, kein Dübel oder Setzwerkzeug benötigt

  • Durch RW-Antrieb höhere Bit-Standzeit, bessere Kraftübertragung

  • Durchsteckmontage

  • Hohe Belastbarkeit durch Formschluss

  • Nahezu keine Spreizkräfte beim Setzen

  • Fenstermontage ohne seitliche Trag-und Distanzklötze möglich (je nach Einbausituation, Bestätigung mit ift-Montagetool)

  • Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung

  • Funktion der Lastaufnahme bleibt auch bei thermischer Belastung erhalten

  • Geprüfte Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten
Leistungsnachweis
  • Brandschutzprüfbericht Nr. 3174/0649-2 vom 12. Januar 2000 in Beton

  • Prüfung der Eignung zur Befestigung eines hochwasserbeständigen Fensters gemäß der ift Richtlinie FE-07/1 durch das ift Rosenheim.

  • Prüfbericht Nr. 202 31790 vom 17. Mai 2006

  • Bauteilversuch mit Rahmenschrauben zur Befestigung eines Kunststofffenster (Flügelgewicht 72,5 kg) am Baukörper mit Kalksandsteinmauerwerk.

  • Prüfung erfolgte ohne seitliche Trag-und Distanzverklotzung ift Rosenheim: Prüfbericht 105 34261 vom 21. November 2007

  • Bauteilversuch mit Rahmenschrauben zur Befestigung eines Kunststofffensters (System Rehau GENEO, Flügelgewicht 70 kg) am Baukörper mit Kalksandsteinmauerwerk.

  • Prüfung erfolgte ohne seitliche Trag- und Distanzverklotzung.

  • ift Rosenheim: Prüfbericht 105 35697 vom 31. März 2008

  • Bauteilversuch mit Rahmenschrauben zur Befestigung eines Kunststofffensters (System Rehau GENEO, Flügelgewicht 70 kg, Verschraubung im Profil ohne Stahlarmierung) am Baukörper mit Kalksandsteinmauerwerk.

  • Prüfung erfolgte ohne seitliche Trag- und Distanzverklotzung.

  • ift Rosenheim: Prüfbericht 105 43036 vom 21. Oktober 2010
Anwendungsgebiet

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Fensterrahmen ausrichten und fixieren

Schraube eindrehen

Abdeckkappe aufdrücken

  • Brandschutzprüfbericht Nr. 3174/0649-2 vom 12. Januar 2000 in Beton

  • Prüfung der Eignung zur Befestigung eines hochwasserbeständigen Fensters gemäß der ift Richtlinie FE-07/1 durch das ift Rosenheim.

  • Prüfbericht Nr. 202 31790 vom 17. Mai 2006

  • Bauteilversuch mit Rahmenschrauben zur Befestigung eines Kunststofffenster (Flügelgewicht 72,5 kg) am Baukörper mit Kalksandsteinmauerwerk.

  • Prüfung erfolgte ohne seitliche Trag-und Distanzverklotzung ift Rosenheim: Prüfbericht 105 34261 vom 21. November 2007

  • Bauteilversuch mit Rahmenschrauben zur Befestigung eines Kunststofffensters (System Rehau GENEO, Flügelgewicht 70 kg) am Baukörper mit Kalksandsteinmauerwerk.

  • Prüfung erfolgte ohne seitliche Trag- und Distanzverklotzung.

  • ift Rosenheim: Prüfbericht 105 35697 vom 31. März 2008

  • Bauteilversuch mit Rahmenschrauben zur Befestigung eines Kunststofffensters (System Rehau GENEO, Flügelgewicht 70 kg, Verschraubung im Profil ohne Stahlarmierung) am Baukörper mit Kalksandsteinmauerwerk.

  • Prüfung erfolgte ohne seitliche Trag- und Distanzverklotzung.

  • ift Rosenheim: Prüfbericht 105 43036 vom 21. Oktober 2010