Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Lock X H 4 Anschlagpunkt Holz
Holzanschlagpunkt für Bodenmontage
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Anschlageinrichtung ABS-Lock X-H-4 wird mit den 4 beigefügten Edelstahlschrauben direkt im tragenden Balken verschraubt. Die Stütze des Anschlagpunkts hat einen Durchmesser von 16 mm, die Grundplatte ist 100 x 100 mm groß. Die Absturzsicherung ist ausschließlich für eine Querbelastung konzipiert und hält 3 Personen.
Mit einem separat erhältlichen Stützrohr ausgestattet, eignet sich der Sekurant ABS-Lock X-H-4 als Komponente für Ecken und Enden in Seilsicherungssystemen. Das zusätzliche Rohr stabilisiert den Anschlagpunkt, um der erforderlichen Vorspannung standzuhalten.
Am besten man kombiniert den ABS-Lock X-H-4 mit weiteren Anschlageinrichtungen, um ein perfekt an die Bedingungen angepasstes Seilsicherungssystem zu errichten.
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013 für tragende Holzkonstruktionen
- Balken min. 100mm x 120mm
- Inkl. Befestigungsset
- Mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!