ABS Lock X Rivet
ABS Lock X Rivet - 1 ABS Lock X Rivet - 2 ABS Lock X Rivet - 3 ABS Lock X Rivet - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS Lock X Rivet - 1
ABS Lock X Rivet - 2
ABS Lock X Rivet - 3
ABS Lock X Rivet - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS Lock X Rivet

Anschlagpunkt zum Festnieten auf Sandwich- und Trapezblech.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
​Der Sekurant ABS-Lock X-Rivet punktet auf Ihrem Sandwichdach mit einer besonders praktischen Einbauvariante: Die Anschlageinrichtung wird einfach mit 14 wasserdichten Blindnieten von oben auf die Dachhaut genietet. Ihr Vorteil: Sie müssen nicht erst (wie bei Kippdübelsystemen) die Dämmschicht unter der Metalloberfläche weg pulen. Der Edelstahl-Anschlagpunkt ist für Sandwich- und Trapezbleche (negativ) geeignet. Seine 2 verschiedenen Grundplatten bietet Ihnen die Wahl für unterschiedliche Sickenabstände.



Als Einzelanschlagpunkt sichert der ABS-Lock X-Rivet 3 Personen bei Dacharbeiten. Er kann aber auch problemlos als Zwischenstütze, Kurventräger oder Endbefestigung für Ihr Seilsicherungssystem genutzt werden. Für diesen Einsatzweck ist der Anschlagpunkt mit einer Zwischenstütze erhältlich (siehe Produktfotos). Wählen Sie zwischen 2 unterschiedlichen Stützen mit einer Höhe von 150 mm oder 350 mm.

Hinweis

inkl. Befestigungsmaterial