Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlagpunkt ABS Lock X-SR-B-A
Anschlagpunkt mit geringer Einbautiefe zum Einkleben mit Ankerstangen in Betonuntergründen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Anschlageinrichtung aus robustem Edelstahl mit Grundplatte
- Befestigung mit 4 Ankerstangen zum Einkleben in gerissenem und ungerissenem Beton
- Beton ≥ C20/25
- Mit definierter Sollknickstelle, ohne zusätzliche thermische Einwirkung
- Verstärkt als End- und Kurvenhalter für Seilsicherungssysteme
- Die Anschlageinrichtung kann mit einer zusätzlichen Verlängerung ausgestattet werden
- Für maximal 3 Personen
- Geprüft nach EN 795:2012, CEN / TS 16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen
- Anschlageinrichtung: Ø 42 mm
- Ankerstangenlänge: 125 mm
- Überstand: 300 mm
- Dachaufbau: bis max. 150 mm
- Inklusive aufgelaserten DataMatrixCode (DMC) zur eindeutigen Identifizierung des Produktes sowie Befestigungsmaterial
Der Anschlagpunkt kann auch als Systemkomponente in einem Seilsicherungssystem verwendet werden. Er kann quer und axial belastet werden und ist zur Zwischenstütze ebenso geeignet wie zum Träger für Kurvenelemente und Halterung für Endterminals.
Verbundmörtel WIT UH 300 nicht enthalten!
Gewindestangen nach DIN 976 M10x125 mm aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
Die 4 Ankerstangen des Sekuranten ABS-Lock X-SR-B-A werden dauerhaft im Beton verklebt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!