Sortierung
36 Artikel mit 70 Ausführungen gefunden
Damit Ihr Bitumendach dicht bleibt: 300 mm hohe Abdichtmanschette für Anschlagpunkte.
Permanente Leitersicherung zum Festklemmen an Regenrinnen
Verhindert Schäden am Gewinde bei ungenauen Hammertreffen.
Leitersicherung zur permanenten Installation an Fassaden
ABS-LockSeal BITU - Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte
Für die obere Befestigung der Ringöse an 16 mm Anschlagpunkten und Stäben.
Schutz vor Wärmebrücken
Montagehilfe um die Grundplatte durch das Bohrloch nach oben zu ziehen
Verlängerung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock III.
Für den versenkten Einbau des Mark Gekko FKS1
Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Betonuntergrund.
Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Holz Untergrund.
Kraftindikator für das System ABS-Lock OnTop Control zur jährlichen Überprüfung der Absturzsicherung ABS-Lock OnTop
Verlängerung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X-SR.
Edelstahl-Abdeckklappe für Anschlagpunkt ABS Lock I+II
ABS-LockSeal Basic Abdichtmanschette für Anschlagpunkte
Lastverteilerplatte für dünne Materialstärken
Einschlaghilfe M6-M16 mit SDS Plus Schaft.
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.