Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Arbeitsplattenauflage
Die PVC Arbeitsplattenauflage ist öl- und benzinbeständig, schützt die Arbeitsfläche und zu bearbeitende Bauteile vor Verschmutzung und mechanischen Belastungen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Öl- und benzinbeständig
Die Folie ist benzinbeständig und damit beständig gegen überlaufende Kraftstoffe (Benzin, Diesel) und Öle
Abwaschbar, Wasserabweisend
Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe
Glatte Oberfläche
Leicht zu reinigen, robust und reißfest
Temperaturbeständig
Das Material hält Temperaturen zwischen -5° und +60° C aus
Die Arbeitsplattenauflagen sind nur bedingt bei Arbeitsplatte Buche massiv einsetzbar
Bei Arbeiten mit Öl, Benzin, Wasser oder haushaltsüblichen Flüssigkeiten sowie mit empfindlichen Bauteilen, z.B. lackierte Oberflächen, Glas, Kunststoff.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!